SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV5B4 LAMPADA SPIA LED ROSSO 400VAC - XB4BV5B4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...400 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119039505
Artikelnummer
SNRXB4BV5B4
Herstellernummer
XB4BV5B4
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...400 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
sonstige


