Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV5B6 LAMPADA SPIA LED BLU 400VAC - XB4BV5B6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV5B6 LAMPADA SPIA LED BLU 400VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...400 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119039529

Artikelnummer

SNRXB4BV5B6

Herstellernummer

XB4BV5B6

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...400 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

flach

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

La lampada spia modulare blu con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 400 V AC e utilizza un LED universale con trasformatore e morsetti a vite. Ha anche un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. Si può distinguere visivamente a distanza in modo chiaro grazie a un'illuminazione LED intensa e di lunga durata e al trasformatore. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.