SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV65 LAMPADA SPIA GIALLA - XB4BV65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...250 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110887204
Artikelnummer
SNRXB4BV65
Herstellernummer
XB4BV65
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
BA9s
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
sonstige


