SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV8B1 LAMPADA SPIA LED BIANCO 440..460VAC - XB4BV8B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 440...460 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119039536
Artikelnummer
SNRXB4BV8B1
Herstellernummer
XB4BV8B1
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
440...460 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige










