SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB1EX LAMPADA SPIA BIANCA LED ATEX - XB4BVB1EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118030916
Artikelnummer
SNRXB4BVB1EX
Herstellernummer
XB4BVB1EX
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach