Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVG1 LAMPADA SPIA BIANCA LED 110V - XB4BVG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110891959

Artikelnummer

SNRXB4BVG1

Herstellernummer

XB4BVG1

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

weiß

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...120 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

13

La lampada spia modulare bianca con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 110-120 V AC e utilizza un LED universale e morsetti a vite. Ha un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzioneper un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di 22 mm di diametro e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla luminosa illuminazione LED di lunga durata. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.