SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVM1 LAMPADA SPIA BIANCA LED 230V - XB4BVM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...240 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110891997
Artikelnummer
SNRXB4BVM1
Herstellernummer
XB4BVM1
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
13



