Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW3335 PULSANTE LUMINOSO VERDE 120V - XB4BW3335

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW3335 PULSANTE LUMINOSO VERDE 120V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110887334

Artikelnummer

SNRXB4BW3335

Herstellernummer

XB4BW3335

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

120 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante luminoso modulare a gemma liscia verde Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 110-120 V AC/DC e utilizza una base trasformatore integrato BA9s con LED integrato e morsetti a vite. Dispone inoltre di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una ghiera metallica cromata. Questo pulsante luminoso con trasformatore integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED e alla base BA9s, luminose e di lunga durata . È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua ealle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.