Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW35G5 PULSANTE LUMINOSO GIALLO LED 110V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - orange

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110892109

Artikelnummer

SNRXB4BW35G5

Herstellernummer

XB4BW35G5

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

orange

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

120 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.