SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW36G5 PULSANTE LUMINOSO BLU LED 110V - XB4BW36G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - blau
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110119763
Artikelnummer
SNRXB4BW36G5
Herstellernummer
XB4BW36G5
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
blau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
120 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0



