Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA4322 PULSANTE ROSSO 0 - XB5AA4322

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA4322 PULSANTE ROSSO 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110903430

Artikelnummer

SNRXB5AA4322

Herstellernummer

XB5AA4322

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.