Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA86102 PULSANTE DI RIARMO BLU R - XB5AA86102

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA86102 PULSANTE DI RIARMO BLU R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110102475

Artikelnummer

SNRXB5AA86102

Herstellernummer

XB5AA86102

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Il pulsante di riarmo manuale a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è blu. La distanza di azionamento è compresa tra 17 e 120 mm. Di forma circolare, ha una ghiera in plastica. È contrassegnato dal simbolo "R". Questo pulsante completo di riarmo manuale fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine grazie alla testa a filo ghiera. Fornisce un comando affidabile e preciso quando è necessario reimpostare macchine e processi. Può essere facilmente installato in fori standard delpannello da 22 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.