Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG03 SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - XB5AG03

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG03 SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110903478

Artikelnummer

SNRXB5AG03

Herstellernummer

XB5AG03

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Il selettore modulare a chiave Harmony XB5 di Schneider Electric (chiave n.455) è di colore nero, ha 3 posizioni, funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra, e utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NA e una ghiera in plastica. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Fornisce un modo sicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. È resistente agli urti e alle vibrazione, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.