Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG33 SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - XB5AG33

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AG33 SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110903492

Artikelnummer

SNRXB5AG33

Herstellernummer

XB5AG33

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.