SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK123M5 SELETTORE LUMINOSO VERDE LED 230V - XB5AK123M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Knopfes - grün
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110903560
Artikelnummer
SNRXB5AK123M5
Herstellernummer
XB5AK123M5
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
grün
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
230...240 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (NEMA):
13
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


