Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK124B5 SELETTORE LUMINOSO ROSSO LED 24V - XB5AK124B5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK124B5 SELETTORE LUMINOSO ROSSO LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Knopfes - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110903577

Artikelnummer

SNRXB5AK124B5

Herstellernummer

XB5AK124B5

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Knopfes:

rot

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

24...24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Il selettore luminoso rosso modulare Harmony XB5 di Schneider Electric ha 2 posizioni, un LED universale da 24 a Vca e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.