Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AL73415 PULSANTE A DOPPIO TASTO I - O - XB5AL73415

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AL73415 PULSANTE A DOPPIO TASTO I - O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119043519

Artikelnummer

SNRXB5AL73415

Herstellernummer

XB5AL73415

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante modulare doppio Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 1 verde, ad impulso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. È contrassegnata con i simboli "I"e"O". Questo pulsante doppio fornisce un'interfaccia completa con 2 pulsanti alle vostre macchine con un intaglio del pannello unico. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.