Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AL84101 PULSANTE DI RIARMO ROSSO 0 - XB5AL84101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AL84101 PULSANTE DI RIARMO ROSSO 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110102499

Artikelnummer

SNRXB5AL84101

Herstellernummer

XB5AL84101

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Il pulsante sporgente di reset Schneider Electric Harmony XB5 è rosso. La distanza di azionamento è compresa tra 17 e 120 mm. Ha una forma circolare e una ghiera in plastica.17120 È marcato con il simbolo "O". Questo pulsante di reset manuale completo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie alla testa sporgente. Fornisce un controllo affidabile e preciso quando è necessario reimpostare macchine e processi. Può essere facilmente installato in fori standard del pannello da22 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.