Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AP21 PULSANTE NERO - XB5AP21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AP21 PULSANTE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110903676

Artikelnummer

SNRXB5AP21

Herstellernummer

XB5AP21

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante modulare nero Harmony XB5 di Schneider Electric con cappuccio in silicone , ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera in plastica. Questo pulsante con cappuccio in silicone rappresenta una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici delle industrie di alimenti e bevande, della sanità e dei farmaci. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.