Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8442 PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - XB5AS8442

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8442 PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110575453

Artikelnummer

SNRXB5AS8442

Herstellernummer

XB5AS8442

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il pulsante modulare di arresto/spegnimento d'emergenza con testa a fungo Harmony XB5 di Schneider Electric misura 40 mm, è di colore rosso, funziona con un meccanismo "girare per sbloccare "e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al colore deciso e alla notevole forma a fungo di 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.