Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS9445 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA CHIAVE - XB5AS9445

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS9445 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110903737

Artikelnummer

SNRXB5AS9445

Herstellernummer

XB5AS9445

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.