SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AV5B3 LAMPADA SPIA LED VERDE 400VAC - XB5AV5B3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...400 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119039642
Artikelnummer
SNRXB5AV5B3
Herstellernummer
XB5AV5B3
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...400 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


