Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AV64 LAMPADA SPIA ROSSA BA9S IP65 - XB5AV64

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AV64 LAMPADA SPIA ROSSA BA9S IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110903980

Artikelnummer

SNRXB5AV64

Herstellernummer

XB5AV64

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

sonstige

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.