Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVG4 LAMPADA SPIA ROSSA LED 110V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVG4 LAMPADA SPIA ROSSA LED 110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110903829

Artikelnummer

SNRXB5AVG4

Herstellernummer

XB5AVG4

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...120 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

13

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.