SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVG5 LAMPADA SPIA GIALLA LED 110V - XB5AVG5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110903836
Artikelnummer
SNRXB5AVG5
Herstellernummer
XB5AVG5
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...120 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
13


