Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVG6 LAMPADA SPIA BLU LED 110V - XB5AVG6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVG6 LAMPADA SPIA BLU LED 110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110136920

Artikelnummer

SNRXB5AVG6

Herstellernummer

XB5AVG6

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...120 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

sonstige

La lampada spia blu modulare con gemma liscia Schneider Electric Harmony XB5 è alimentata a 110 a 120 Vac, utilizza un LED universale e dispone di terminali di fissaggio a vite. Ha un corpo di plastica. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un'apertura standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamentea distanza grazie alla luminosa illuminazione LED di lunga durata. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.