Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVM3 LAMPADA SPIA VERDE LED 230V - XB5AVM3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVM3 LAMPADA SPIA VERDE LED 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110903850

Artikelnummer

SNRXB5AVM3

Herstellernummer

XB5AVM3

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

13

La lampada spia verde modulare con gemma liscia Schneider Electric Harmony XB5 è alimentata a 230 a 240 Vac, utilizza un LED universale e dispone di terminali di fissaggio a vite. Ha un corpo di plastica. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un'apertura standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla luminosa illuminazione LED di lunga durata. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.