Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVM6 LAMPADA SPIA BLU LED 230V - XB5AVM6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVM6 LAMPADA SPIA BLU LED 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110136937

Artikelnummer

SNRXB5AVM6

Herstellernummer

XB5AVM6

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

sonstige

Komplettgerät, Kunststoffprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, flach, blau. Spannung 230-240 V AC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Kunststoffausführung DM 22,5 mm. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Gleiche Hilfsschalterblöcke wie für XB4-Metallprogramm.