Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW31M5 PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 230V - XB5AW31M5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW31M5 PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110904024

Artikelnummer

SNRXB5AW31M5

Herstellernummer

XB5AW31M5

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

240 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Leuchtdrucktaster Harmony Kunststoffprogramm, Durchmesser 22,5 mm. Weiß, Bright LED, 230V AC, Kontakte 1S+1Ö. tastend, flach.