Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW33G5 PULSANTE LUMINOSO VERDE LED 110V - XB5AW33G5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW33G5 PULSANTE LUMINOSO VERDE LED 110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110904079

Artikelnummer

SNRXB5AW33G5

Herstellernummer

XB5AW33G5

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

120 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante verde modulare illuminato Harmony XB5 di Schneider Electric opera con un meccanismo di ritorno a molla, è fornito con 110- 120 VCA e utilizza un LED universale e morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di controllo con collegamenti classici a vite. Grazie a un'illuminazione LED luminosa e di lunga durata, è visivamente distinguibile a distanza. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.