SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW3565 PULSANTE LUMINOSO GIALLO - XB5AW3565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - orange
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110904239
Artikelnummer
SNRXB5AW3565
Herstellernummer
XB5AW3565
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
orange
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
250 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


