Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW73731B5 PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO I - XB5AW73731B5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AW73731B5 PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119043540

Artikelnummer

SNRXB5AW73731B5

Herstellernummer

XB5AW73731B5

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante modulare a testa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso, 1 verde e 1 lampada spia bianca centrale, funziona con un meccanismo di ritorno a molla, è fornito con 24 VCA/CC e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contattoNA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. È contrassegnata con i simboli "I"e "O". Questo pulsante doppio fornisce un'interfaccia completa con 2 pulsanti alle vostre macchine con un intaglio del pannello unico. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.