SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSB CONTAORE 12-24V - XB5DSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - digital
Montageart - Aufputz und Frontmontage
Zählbereich - 9999 h
Eingangsspannung - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110102550
Artikelnummer
SNRXB5DSB
Herstellernummer
XB5DSB
Hersteller
SNR
Ausführung:
digital
Montageart:
Aufputz und Frontmontage
Zählbereich:
9999 h
Eingangsspannung:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
30 mm
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
5
Höhe:
30 mm
Einbautiefe:
60 mm
Frontplatte Breite:
30 mm
Frontplatte Höhe:
30 mm
Frontmontageausschnitt Durchmesser:
22.5 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
6 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13


