SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSG CONTAORE 120V - XB5DSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - digital
Montageart - Aufputz und Frontmontage
Zählbereich - 0 h
Eingangsspannung - 120...120 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110102635
Artikelnummer
SNRXB5DSG
Herstellernummer
XB5DSG
Hersteller
SNR
Ausführung:
digital
Montageart:
Aufputz und Frontmontage
Zählbereich:
0 h
Eingangsspannung:
120...120 V
Spannungsart:
AC/DC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Laufanzeige:
nein
Breite:
30 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
5
Ganggenauigkeit pro Tag:
60 s
Höhe:
30 mm
Breite in Teilungseinheiten:
30
Einbautiefe:
60 mm
Frontplatte Breite:
30 mm
Frontplatte Höhe:
30 mm
Frontmontageausschnitt Durchmesser:
22 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


