Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSM CONTAORE 230-240V - XB5DSM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSM CONTAORE 230-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - digital

  • Montageart - Aufputz und Frontmontage

  • Zählbereich - 9999 h

  • Eingangsspannung - 230...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110102642

Artikelnummer

SNRXB5DSM

Herstellernummer

XB5DSM

Hersteller

SNR

Ausführung:

digital

Montageart:

Aufputz und Frontmontage

Zählbereich:

9999 h

Eingangsspannung:

230...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

30 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

5

Höhe:

30 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

60 mm

Frontplatte Breite:

30 mm

Frontplatte Höhe:

30 mm

Frontmontageausschnitt Durchmesser:

22.5 mm

Befestigung bis max. Wandstärke:

6 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il contatore orario Harmony XB5 di Schneider Electric ha un display a 5 cifre ed è fornito con una tensione compresa tra 230 e 240 Vca. Ha una forma rettangolare con un corpo metallico e una ghiera in plastica. Questo contatore orario fornisce un indicatore visivo del numero di ore di funzionamento dell'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Grazie al suo IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.