Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DT1S PORTA FUSIBILE - XB5DT1S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DT1S PORTA FUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Montageart - Frontmontage

  • Anschlussart - Lötanschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110119725

Artikelnummer

SNRXB5DT1S

Herstellernummer

XB5DT1S

Hersteller

SNR

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Montageart:

Frontmontage

Anschlussart:

Lötanschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC/DC

Il portafusibili Harmony XB5 di Schneider Electric ha una forma rotonda e una ghiera in plastica. Compatibile con fusibile Harmony XB5 5 x 20 mm, con 6,3 A e 250 V. Questo portafusibile è concepito per proteggere dai cortocircuiti e dai sovraccarichi ed è compatibile con unità di controllo e segnalazione standard da 22 mm XB5. Grazie al suo IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.