SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EV57L4 LAMPADA SPIA LED PRESENZA FASI 400VAC - XB5EV57L4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...400 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 3
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481194190
Artikelnummer
SNRXB5EV57L4
Herstellernummer
XB5EV57L4
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...400 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
31 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
65.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


