Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EVB1 LAMPADA SPIA LED BIANCO 24V - XB5EVB1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EVB1 LAMPADA SPIA LED BIANCO 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119041317

Artikelnummer

SNRXB5EVB1

Herstellernummer

XB5EVB1

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

weiß

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

sonstige

La lampada spia bianca monolitica con gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric è alimentata a 24 Vca/cc, utilizza un LED universale e dispone di terminali con morsetto a vite. Ha un corpo di plastica. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.