SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EVG3 LAMPADA SPIA LED VERDE 120VAC - XB5EVG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119041478
Artikelnummer
SNRXB5EVG3
Herstellernummer
XB5EVG3
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...120 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
sonstige


