SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EVG4 LAMPADA SPIA LED ROSSO 120VAC - XB5EVG4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119041492
Artikelnummer
SNRXB5EVG4
Herstellernummer
XB5EVG4
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...120 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
sonstige


