SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2B4 SEGNALATORE ACUSTICO ROSSO 24VAC/DC - XB5KS2B4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 0...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481352439
Artikelnummer
SNRXB5KS2B4
Herstellernummer
XB5KS2B4
Hersteller
SNR
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
0...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (NEMA):
4X, 13


