Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2M8 SEGNALATORE ACUSTICO GIALLO 230VAC - XB5KS2M8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KS2M8 SEGNALATORE ACUSTICO GIALLO 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Lautstärke - 90 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481352484

Artikelnummer

SNRXB5KS2M8

Herstellernummer

XB5KS2M8

Hersteller

SNR

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Lautstärke:

90 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...240 V

Schutzart (NEMA):

4X, 13

La gamma modulare di unità di controllo e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali.Offrendo un suono di 90 dB a 10 cm, i cicalini e i cicalini luminosi Harmony possono catturare l'attenzione degli operatori in caso di allarmi ed eventi inusuali, anche in ambienti difficili grazie all'elevato livello di robustezza, vantano anche l'impermeabilità di livello IP66/IP67/IP69. Lo stesso prodotto fornirà segnali intermittenti e continui in base al cablaggio.