SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KSG SEGNALATORE ACUSTICO 120V - XB5KSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V
Spannungsart - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 120...120 V
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110102680
Artikelnummer
SNRXB5KSG
Herstellernummer
XB5KSG
Hersteller
SNR
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...120 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Schutzart (NEMA):
4X, 13


