Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5PRJ45 PORTA RJ45 PER CONNESSIONE ETHERNET - XB5PRJ45

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5PRJ45 PORTA RJ45 PER CONNESSIONE ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 10000000 kBit/s

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Bidirektional - ja

  • Dienst Sekundärseite - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481194213

Artikelnummer

SNRXB5PRJ45

Herstellernummer

XB5PRJ45

Hersteller

SNR

Übertragungsrate:

10000000 kBit/s

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Dienst Primärseite:

sonstige

Bidirektional:

ja

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

ja

Nennstromaufnahme:

0 mA

Harmony XB5 di Schneider Electric è un a porta RJ45 montata su pannello che consente il collegamento alla macchina di vari dispositivi. Offre un grado di protezione IP20 che può essere aumentato con cappucci accessori. Questa porta di comunicazione RJ45 montata su pannello fornisce un modo semplice per collegare la macchina attraverso connettori standardizzati, senza aprire lo sportello dell'armadio di controllo. Si installa facilmente nelle aperture standard da 22 mm di diametro.