Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RMB03 KIT PULSANTIERA MOBILE + TRASMETT. + RIC - XB5RMB03

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5RMB03 KIT PULSANTIERA MOBILE + TRASMETT. + RIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - Kombination

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480334467

Artikelnummer

SNRXB5RMB03

Herstellernummer

XB5RMB03

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

Kombination

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il set di unità ricevitore e pulsante wireless nero a filo ghiera Harmony XB5R di Schneider Electric è dotato di un ingresso 24 Vcc ed è montato in una scatola in plastica. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante wireless senza batteriacon scatola è ideale per il controllo remoto indipendente del nastro trasportatore e delle macchine inaccessibili. Viene fornito premontato in una pratica scatola che permette di evitare il montaggio in un armadio. Il ricevitore può anche essere montato su guida DIN.