SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AD225B SELETTORE A LEVA - XB6AD225B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Tastend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110764581
Artikelnummer
SNRXB6AD225B
Herstellernummer
XB6AD225B
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


