Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AF3B5B PULSANTE LUMINOSO VERDE - XB6AF3B5B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AF3B5B PULSANTE LUMINOSO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110763959

Artikelnummer

SNRXB6AF3B5B

Herstellernummer

XB6AF3B5B

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Pulsante luminoso verde Ø16, ROTONDO, ad aggancio, 12..24V, 1NO+1NC. gamma prodotto: Harmony XB6 - tipo di prodotto o componente: pulsante completo luminoso - nome abbreviato: XB6 - diametro di montaggio: 16 mm - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC- funzionamento dei contatti: ad apertura lenta - sorgente luminosa: LED - attacco lampada: LED. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali.,Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....