SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AV1BB LAMPADA SPIA BIANCA - XB6AV1BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110764437
Artikelnummer
SNRXB6AV1BB
Herstellernummer
XB6AV1BB
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach


