SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AV3BB LAMPADA SPIA VERDE - XB6AV3BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110764468
Artikelnummer
SNRXB6AV3BB
Herstellernummer
XB6AV3BB
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


