Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AV5BB LAMPADA SPIA GIALLA - XB6AV5BB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AV5BB LAMPADA SPIA GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764529

Artikelnummer

SNRXB6AV5BB

Herstellernummer

XB6AV5BB

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

La lampada spia completa gialla Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare ed è fornito di LED integrato e collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adattoad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie algrado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.